Startseite

SIEMENS - SIE6EP13373BA00 SITOP PSU100M 24 V/40 A - 6EP13373BA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6EP13373BA00 SITOP PSU100M 24 V/40 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 4517.32 kg CO2 eq.

EAN

4025515150817

Artikelnummer

SIE6EP13373BA00

Herstellernummer

6EP13373BA00

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

960 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

40 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

131 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

120...120 V

Breite:

240 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

125 mm

Höhe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

240 mm

SITOP PSU100M 40 A alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120/230 V uscita: DC 24 V/40 A !!!!prodotto di fine serie!!!! Successore: 6EP3337-8SB00-0AY0 I SITOP PSU100M monofase sono alimentatori tecnologici per soluzioni sofisticate ed offrono la massima funzionalità per limpiego in impianti e macchine di elevata complessità. Lingresso wide-range consente il collegamento ad ogni rete a livello mondiale e garantisce grande sicurezza anche in presenza di forti fluttuazioni di tensione. Il Power-Boost fornisce per breve tempo fino a tre volte la corrente nominale. E in caso di sovraccarico si può scegliere tra corrente costante o disinserzione con memorizzazione. Il rendimento molto elevato mantiene basso sia il consumo energetico sia lo sviluppo di calore nel quadro elettrico e la custodia in metallo compatta consente di risparmiare spazio. Per un ulteriore aumento della disponibilità di 24 V, gli alimentatori da rete SITOP modular possono essere combinati con moduli buffer, DC-UPS, di ridondanza e selettivi. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.