Startseite

SIEMENS - SIE6EP19356MD11 SITOP BATTERY MODULE 24 V/32 AH

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6EP19356MD11 SITOP BATTERY MODULE 24 V/32 AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515150480

Artikelnummer

SIE6EP19356MD11

Herstellernummer

6EP19356MD11

Hersteller

SIE

modulo batteria SITOP 24V/3,2Ah con batterie al piombo sigillate esenti da manutenzione per modulo SITOP DC-UPS 6A e 15 A I moduli batteria esenti da manutenzione con batterie al piombo sono un componente importante dei sistemi DC-UPS. In combinazione con unalimentazione a 24 V e un modulo DC-UPS consentono di tamponare le cadute di tensione anche nellordine delle ore. Per aumentare il tempo di tamponamento si possono collegare in parallelo fino a sei moduli batteria. I moduli batteria sono completamenteprecablati con portafusibile per batteria e morsetti di collegamento. Il fissaggio avviene su guida profilata normalizzata o con montaggio diretto a parete.