SIEMENS - SIE6EP19612BA51 SITOP PSE200U SELECTIVITY MODULE 3A - 6EP19612BA51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom - nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Funktion Gleichstrom-Fenster - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515154914
Artikelnummer
SIE6EP19612BA51
Herstellernummer
6EP19612BA51
Hersteller
SIE
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
ja
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Versorgungsspannung bei DC:
22...30 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
72 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
72 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC


