Startseite

SIEMENS - SIE6EP19613BA21 SITOP REDUNDANCY MODULE - 6EP19613BA21

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6EP19613BA21 SITOP REDUNDANCY MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515152675

Artikelnummer

SIE6EP19613BA21

Herstellernummer

6EP19613BA21

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

40 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Breite:

70 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

120 mm

Höhe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

70 mm

modulo di ridondanza SITOP PSE202U ingresso/uscita: DC 24 V/40 A adatto per il disaccoppiamento di due alimentatori SITOP con risp. max. 20 A di corrente di uscita I moduli di ridondanza SITOP PSE202U costituiscono lintegrazione ottimale per tutti gli alimentatori 24 V per assicurare una ulteriore protezione contro le cadute dellalimentazione 24 V. Il modulo di ridondanza disaccoppia due alimentatori 24 V dello stesso tipo fino a 20 A di corrente di uscita ciascuno, cosicché in caso di guasto di un alimentatore, il secondo alimentatore continua a garantire lalimentazione degli utilizzatori. Inoltre la segnalazione avviene con un contatto di segnalazione che può essere analizzato da un controllore, un PC o un sistema di controllo di processo. Tramite i moduli di ridondanza si possono collegare in parallelo alimentatori dello stesso tipo anche per incrementare la potenza e ottenere al tempo stesso una ridondanza. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.