SIEMENS - SIE6EP33216SB000AY0 LOGO!POWER 12 V/19 A - 6EP33216SB000AY0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.9 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 240...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515154808
Artikelnummer
SIE6EP33216SB000AY0
Herstellernummer
6EP33216SB000AY0
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.9 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
240...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
22.8 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1.9 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...100 V
Breite:
36 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
ja
Tiefe:
53 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
ja
Einbaubreite:
36 mm