Startseite

SIEMENS - SIE6EP33326SB000AY0 LOGO!POWER 24 V/25 A

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6EP33326SB000AY0 LOGO!POWER 24 V/25 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 240...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515154853

Artikelnummer

SIE6EP33326SB000AY0

Herstellernummer

6EP33326SB000AY0

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

240...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

60 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...100 V

Breite:

54 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

130 mm

Direktmontage möglich:

ja

Tiefe:

53 mm

Höhe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

ja

Einbaubreite:

54 mm

LOGO!POWER 24 V / 2,5 A alimentatore stabilizzato ingresso: AC 100...240 V uscita: DC 24 V / 2,5 A I mini-alimentatori da rete LOGO!Power nel design dei moduli LOGO!8 offrono ancora più potenza in uno spazio ridotto. Il buon rendimento in tutto il campo di carico e la ridotta potenza dissipata nel funzionamento a vuoto garantiscono un funzionamento efficiente. Lingresso wide-range per reti monofasi e per reti in tensione continua, nonché la riserva di potenza allinserzione di carichi capacitivi, soddisfano i requisiti di numerose applicazioni. Anche lampio campo di temperatura e le numerose certificazioni ne consentono un impiego universale. Gli alimentatori affidabili con le loro custodie piatte a gradini, possono essere integrati in modo estremamente flessibile, ad es. nei quadri di distribuzione. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.