SIEMENS - SIE6EP33336SB000AY0 LOGO!POWER 24 V/4 A - 6EP33336SB000AY0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 4 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 240...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515154860
Artikelnummer
SIE6EP33336SB000AY0
Herstellernummer
6EP33336SB000AY0
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
240...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
96 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
4 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...100 V
Breite:
72 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
ja
Tiefe:
53 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
ja
Einbaubreite:
72 mm