SIEMENS - SIE6EP34368MB002CY0 SITOP PSU8600 20A/4X5A PN - 6EP34368MB002CY0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 5...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V
3. Ausgangsspannung - 5...24 V
Packung
1 ST
EAN
4025515154600
Artikelnummer
SIE6EP34368MB002CY0
Herstellernummer
6EP34368MB002CY0
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
5...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400...400 V
3. Ausgangsspannung:
5...24 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 2:
24 V
2. Ausgangsspannung:
5...24 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
24 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
480 W
Stabilisiert:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 2:
5 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 3:
5 A
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Max. Ausgangsstrom 2:
5 A
Max. Ausgangsstrom 3:
5 A
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
500...500 V
Breite:
100 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
150 mm
Höhe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
100 mm