SIEMENS - SIE6EP34378SB002AY0 SITOP PSU8600 40A PN - 6EP34378SB002AY0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 5...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515154624
Artikelnummer
SIE6EP34378SB002AY0
Herstellernummer
6EP34378SB002AY0
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
5...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400...400 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
960 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
500...500 V
Breite:
125 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
150 mm
Höhe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
125 mm


