SIEMENS - SIE6EP71336AB000BN0 SIMATIC ET 200SP PS 24V/5A - 6EP71336AB000BN0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 6 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515155058
Artikelnummer
SIE6EP71336AB000BN0
Herstellernummer
6EP71336AB000BN0
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
6 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
120 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
120...120 V
Breite:
160 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Einbauhöhe:
174 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
74 mm
Höhe:
117 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
160 mm