Startseite

SIEMENS - SIE6EP71336AE000BN0 SIMATIC ET 200SP PS 24V/10A - 6EP71336AE000BN0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6EP71336AE000BN0 SIMATIC ET 200SP PS 24V/10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 12 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515155065

Artikelnummer

SIE6EP71336AE000BN0

Herstellernummer

6EP71336AE000BN0

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

12 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

240 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

120...120 V

Breite:

160 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Einbauhöhe:

174 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

74 mm

Höhe:

117 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

160 mm

SIMATIC ET 200SP PS 24V/10A Alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120/230 V uscita: DC 24 V/10 A Il SIMATIC ET 200SP PS è lalimentatore per il sistema PLC ET200SP. Si adatta perfettamente al design della custodia della CPU e può quindi essere utilizzatoanche nelle cassette di comando locali. Dispone di un eccellente comportamento di sovraccarico: grazie allExtra-Power del 150% si possono inserire senza problemi utilizzatori con assorbimento di corrente elevato e la sovraccaricabilità costante del 120% offre riserve di potenza per eventuali ampliamenti. Lelevato rendimento assicura un basso consumoenergetico e uno sviluppo ridotto di calore nel quadro elettrico. Per un ulteriore aumento della disponibilità di 24 V, gli alimentatori da rete ET200SP PS possono essere combinati con moduli buffer, DC-UPS, di ridondanza e selettivi. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.