Startseite

SIEMENS - SIE6ES57108MA21 STANDSECTIONAL RAIL 35MM, LENGTH 530MM - 6ES57108MA21

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES57108MA21 STANDSECTIONAL RAIL 35MM, LENGTH 530MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sonderprofil

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 530 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515055051

Artikelnummer

SIE6ES57108MA21

Herstellernummer

6ES57108MA21

Hersteller

SIE

Ausführung:

Sonderprofil

Werkstoff:

Stahl

Länge:

530 mm

Höhe:

35 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Materialstärke:

2.5 mm

SIMATIC, guida profilata normalizzata 35mm, Lunghezza 530mm per quadri 600 mm Le guide profilate SIMATIC sono disponibili in diverse lunghezze per linstallazione diretta nel quadro elettrico o per il taglio alla lunghezza desiderata. Per il corretto collegamento di messa a terra vanno impiegati opportuni morsetti di messa a terra.