Startseite

SIEMENS - SIE6ES57108MA31 STANDSECTIONAL RAIL 35MM, LENGTH 830MM - 6ES57108MA31

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES57108MA31 STANDSECTIONAL RAIL 35MM, LENGTH 830MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sonderprofil

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 830 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515055068

Artikelnummer

SIE6ES57108MA31

Herstellernummer

6ES57108MA31

Hersteller

SIE

Ausführung:

Sonderprofil

Werkstoff:

Stahl

Länge:

830 mm

Höhe:

35 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Materialstärke:

2.5 mm

SIMATIC, guida profilata normalizzata 35mm, Lunghezza 830mm per quadri 900 mm Le guide profilate SIMATIC sono disponibili in diverse lunghezze per linstallazione diretta nel quadro elettrico o per il taglio alla lunghezza desiderata. Per il corretto collegamento di messa a terra vanno impiegati opportuni morsetti di messa a terra.