Startseite

SIEMENS - SIE6ES71346JF000CA1 ET 200SP, AI 8XRTD/TC 2-WIRE HF

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71346JF000CA1 ET 200SP, AI 8XRTD/TC 2-WIRE HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der analogen Eingänge - 8

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - ja

  • Eingang, Strom - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623403388

Artikelnummer

SIE6ES71346JF000CA1

Herstellernummer

6ES71346JF000CA1

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der analogen Eingänge:

8

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

ja

Eingang, Widerstandsthermometer:

ja

Eingang, Thermoelement:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

15 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

58 mm

SIMATIC ET 200SP, Modulo di ingressi analogici, AI 8xRTD/TC a 2 fili High Feature adatto per BU tipo A0, A1, Codice colore CC00, diagnostica di canale, 16 bit, +/-0,1% Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio. È omologato per il grado di protezione IP20 e progettato per linstallazione in una cassetta di distribuzione compatta. Il sistema assicura la massima flessibilità, consentendo di sostituire in ogni momento rapidamente e facilmente i moduli grazie al Multi Hot Swapping. Inoltre il SIMATIC ET 200SP vi offre una vasta gamma di canali di comunicazione, sia diversi che veloci. Grazie allintegrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF, potete sempre reagire con flessibilità e utilizzare il protocollo ottimale per la vostra applicazione, poiché questa funzione supporta diversi protocolli Ethernet. Il montaggio e il service sono semplificati da un sistema di identificazione unitario, basato su targhette identificative di riferimento e sullassegnazione dei pin con codifica a colori. Siemens vi assicura sistemi a prova di futuro con lintegrazione di prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata, infatti in qualità di esperti di settore investite già oggi nelle tecnologie di domani e ridefinite così gli standard di mercato. La continua disponibilità dei dati, la flessibilità dei casi applicativi e le versatili opzioni di integrazione assicurano le ottime prestazioni dei prodotti ET 200. La configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi di una stazione ET 200SP è garantita dallampia gamma di moduli I/O. Oltre alle unità di ingressi e uscite digitali e analogiche sono disponibili anche varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe. Ciò vale pure per gli avviatori motore integrati, che sono adatti per motori fino a 5,5 kW. Contatori di energia per la misura e lanalisi del consumo energetico, master IO-Link (V1.1.) nonché molti altri moduli di comunicazione e tecnologici permettono di adattare il sistema ad ogni compito di automazione. Gli accessori disponibili per ET 200SP vanno dalle targhette identificative di riferimento a colori e non a colori fino alle etichette di siglatura per i singoli moduli e assicurano la massima visibilità nel quadro elettrico.