Startseite

SIEMENS - SIE6ES71366PA000BC0 ET 200SP, POWERMOD F-PM-E PPM, 24V DC - 6ES71366PA000BC0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71366PA000BC0 ET 200SP, POWERMOD F-PM-E PPM, 24V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Redundanzfähigkeit - nein

  • Ausgangsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515082767

Artikelnummer

SIE6ES71366PA000BC0

Herstellernummer

6ES71366PA000BC0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Redundanzfähigkeit:

nein

Ausgangsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Art der Ausgangsspannung:

DC

Breite:

20 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

55 mm

SIMATIC DP, Power Module F-PM-E PPM PROFIsafe, per ET 200SP; 24V DC disinserzione sicura di DQ e F-DQ fino a PL D/SIL2 o PL E/SIL3 2 per ingressi digitali fail-safe 1 uscita digitale fail-safe PPM Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio. È omologato per il grado di protezione IP20 e progettato per linstallazione in una cassetta di distribuzione compatta. Il sistemaassicura la massima flessibilità, consentendo di sostituire in ogni momento rapidamente e facilmente i moduli grazie al Multi Hot Swapping. Inoltre il SIMATIC ET 200SP vi offre una vasta gamma di canali di comunicazione, sia diversi che veloci. Grazie allintegrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF, potete sempre reagire con flessibilità e utilizzare il protocollo ottimale per la vostra applicazione, poiché questa funzione supporta diversi protocolli Ethernet. Il montaggio e il service sono semplificati da un sistema di identificazione unitario, basato su targhette identificative di riferimento e sullassegnazione dei pin con codifica a colori. Siemens vi assicura sistemi a prova di futuro con lintegrazione di prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata, infatti in qualità di esperti di settore investite già oggi nelle tecnologie di domani e ridefinite così gli standard di mercato. La continua disponibilità dei dati, la flessibilità dei casi applicativi e le versatili opzioni di integrazione assicurano le ottime prestazioni dei prodotti ET 200. Con il Power Module fail-safe è possibile disinserire in modo sicuro i moduli standard inseriti nel relativo gruppo di potenziale. Gli accessori disponibili per ET 200SPvanno dalle targhette identificative di riferimento a colori e non a colori fino alle etichette di siglatura per i singoli moduli e assicurano la massima visibilità nel quadro elettrico.