Startseite

SIEMENS - SIE6ES71386DB000BB1 ET 200SP, TM PULSE 2X24V - 6ES71386DB000BB1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71386DB000BB1 ET 200SP, TM PULSE 2X24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623406334

Artikelnummer

SIE6ES71386DB000BB1

Herstellernummer

6ES71386DB000BB1

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Geeignet für Zählen:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Geeignet zum Wiegen:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Geeignet für Temperaturregelung:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Geeignet für Schweiß-Regelung:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Geeignet für Druck-Regelung:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Geeignet für NC:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Geeignet für Wegerfassung:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Geeignet für CNC:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Geeignet für SSI:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Geeignet für Durchfluss-Regelung:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Geeignet für Durchfluss-Messung:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Geeignet für Bahnsteuerung:

nein

Geeignet für Nocken-Steuerung:

nein

Geeignet für fliegende Säge:

nein

Geeignet für Mehrachs-Regelung:

nein

Geeignet für Einachs-Regelung:

nein

Geeignet für Mehrachs-Positionierung:

nein

Geeignet für Einachs-Positionierung:

ja

Funktionsblock Wiederanlaufsperre:

nein

Funktionsblock Automatischer Reset:

nein

Schützkontrolle Funktionsblock:

nein

Funktionsblock NOT-AUS:

nein

Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen:

nein

Funktionsblock Zustimm-Taster:

nein

Funktionsblock Zweihand-Schaltung:

nein

Funktionsblock Betriebsartenwahl:

nein

Funktionsblock Zugangskontrolle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

20 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

58 mm

SIMATIC ET 200SP, TM Pulse 2 x 24 V PWM e uscita impulsi 2 canali 2A per valvole proporzionali e motori DC Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie allasua forma costruttiva salvaspazio. È omologato per il grado di protezione IP20 e progettato per linstallazione in una cassetta di distribuzione compatta. Il sistema assicura la massima flessibilità, consentendo di sostituire in ogni momento rapidamente efacilmente i moduli grazie al Multi Hot Swapping. Inoltre il SIMATIC ET 200SP vi offre una vasta gamma di canali di comunicazione, sia diversi che veloci. Grazie allintegrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF, potete sempre reagire conflessibilità e utilizzare il protocollo ottimale per la vostra applicazione, poiché questa funzione supporta diversi protocolli Ethernet. Il montaggio e il service sono semplificati da un sistema di identificazione unitario, basato su targhette identificative di riferimento e sullassegnazione dei pin con codifica a colori. Siemens vi assicura sistemi a prova di futuro con lintegrazione di prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata, infatti in qualità di esperti di settore investite già oggi nelle tecnologie di domani e ridefinite così gli standard di mercato. La continua disponibilità dei dati, la flessibilità dei casi applicativi e le versatili opzioni di integrazione assicurano le ottime prestazioni dei prodotti ET 200. Moduli tecnologici offrono elaborazione dei segnali a livello di hardware per conteggio rapido, misura esatta, rilevamento di posizione e modulazione a larghezza di impulsi per una varietà di trasduttori e attuatori.