Startseite

SIEMENS - SIE6ES71387EA010AA0 ET200ISP, POWER SUPPLY MODULE - 6ES71387EA010AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71387EA010AA0 ET200ISP, POWER SUPPLY MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei DC - 19.2...30 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Redundanzfähigkeit - ja

  • Ausgangsspannung bei DC - 19.2...19.2 V

  • Max. Eingangsstrom bei DC - 4 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169142915

Artikelnummer

SIE6ES71387EA010AA0

Herstellernummer

6ES71387EA010AA0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung bei DC:

19.2...30 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Redundanzfähigkeit:

ja

Ausgangsspannung bei DC:

19.2...19.2 V

Max. Eingangsstrom bei DC:

4 A

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite:

60 mm

Höhe:

190 mm

Tiefe:

136.5 mm

SIMATIC, modulo di alimentazione DC 24V per ET200iSP, Ex db eb [ib] IIC T4 Gb, Ex db eb [ib] I Mb