Startseite

SIEMENS - SIE6ES71387EC000AA0 ET200ISP, POWER SUPPLY MOD AC120/230V - 6ES71387EC000AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71387EC000AA0 ET200ISP, POWER SUPPLY MOD AC120/230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Redundanzfähigkeit - ja

  • Eingangsspannung bei AC 60 Hz - 85...264 V

  • Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz - 1.04 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169181433

Artikelnummer

SIE6ES71387EC000AA0

Herstellernummer

6ES71387EC000AA0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

85...264 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Redundanzfähigkeit:

ja

Eingangsspannung bei AC 60 Hz:

85...264 V

Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:

1.04 A

Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:

1.04 A

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite:

60 mm

Höhe:

190 mm

Tiefe:

136.5 mm

SIMATIC, modulo di alimentazione AC 120/230V per ET200iSP, Ex db eb [ib] IIC T4 Gb, Ex db eb [ib] I Mb