Startseite

SIEMENS - SIE6ES71424BF000AA0 ET200PRO, EM 8DO DC24V/05A - 6ES71424BF000AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71424BF000AA0 ET200PRO, EM 8DO DC24V/05A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Art des Digitalausgangs - sonstige

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515073833

Artikelnummer

SIE6ES71424BF000AA0

Herstellernummer

6ES71424BF000AA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

SIL nach IEC 61508:

2

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level d

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

35 mm

SIMATIC DP, moduli di elettronica per ET 200 PRO 8 DO DC 24 V, 0.5A diagnostica del modulo; incl. modulo di bus, moduli di connessione IO 6ES7194-4..00-0AA0 da ordinare separatamente SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile con grado di protezione IP65/67, che si contraddistingue per la sua ampia gamma di moduli. Siemens vi offre così la possibilità di una soluzione applicativa salvaspazio e multifunzionale che, grazie alla sua struttura modulare, può essere installata direttamente sulla macchina e non necessita di quadro elettrico. Potete reagire con flessibilità e rapidità ai diversi requisiti di automazione, poiché il sistema di periferia comprende una gamma di moduli ampia e innovativa. Oltre alla versatilità dei moduli, il sistema consente di risparmiare spazio ed è facile da montare grazie alla sua struttura. Inoltre, è possibile limitare al minimo i tempi di fermo dellimpianto, impiegando le numerose ed efficaci opzioni di diagnostica che SIMATIC ET 200pro offre con i suoi moduli High Feature. La funzione Hot Swapping consente di sostituire i moduli di elettronica in caso di guasto senza disinserzione dellimpianto. Durante la sostituzione dei moduli, il cablaggio viene mantenuto e i restanti componenti dellimpiantocontinuano a funzionare. Siemens vi offre una soluzione completa di alta qualità e impiegabile con flessibilità, che può essere utilizzata anche con carichi meccanici elevati grazie allesecuzione robusta. La gestione continua della qualità contribuisce al successo dei prodotti ET 200, che fissano nuovi standard di mercato e rendono Siemens un partner affidabile. Il sistema offre una portfolio assai ampio di moduli. Oltre a diversi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici nei più svariati tipi di esecuzione, è disponibile anche una serie di moduli fail-safe per limpiego fino a SIL 3 / PLe. Specialmente per il comando di motori il sistema ET 200pro offre soluzioni integrate in forma di avviatori motore e convertitori di frequenza, eventualmente disponibili come varianti fail-safe. Un master IO-Link e un modulo per il collegamento di componenti e apparecchiature RFID tramite linterfaccia RS 232 / 422 completano il portfolio.