Startseite

SIEMENS - SIE6ES71435BF000BA0 ET 200AL, DIQ 4+DQ 4X24VDC/0,5A, 8XM8 - 6ES71435BF000BA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71435BF000BA0 ET 200AL, DIQ 4+DQ 4X24VDC/0,5A, 8XM8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Art des Digitalausgangs - sonstige

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623403470

Artikelnummer

SIE6ES71435BF000BA0

Herstellernummer

6ES71435BF000BA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Zulässige Spannung am Eingang:

-3...30 V

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Ausgangsstrom:

0.5 A

Eingangsstrom bei Signal 1:

3.2 mA

Art der Eingangsspannung:

DC

Zulässige Spannung am Ausgang:

20.4...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1.2...4.8 ms

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

30 mm

Höhe:

159 mm

Tiefe:

40 mm

SIMATIC ET 200, DIQ 4+DQ 4x 24VDC/0,5A, 8XM8, grado di protezione IP67 SIMATIC ET 200AL è un sistema di periferia decentrata, modulare, con moduli di periferia compatti in IP65/67. Con il sistema di periferia, Siemens vi offre una soluzione salvaspazio ea prova di futuro. Lingombro è limitato al minimo, poiché il SIMATIC ET 200AL, grazie alla larghezza di soli 30 mm e al basso peso di 145 g, è facilmente installabile sulla macchina o sulla linea di montaggio in qualsiasi posizione. Il sistema non solo èsalvaspazio, bensì consente anche il suo impiego a temperature da -25° a +55° grazie a una custodia eccezionalmente robusta, protetta da spruzzi dacqua nonché a tenuta di olio e polvere. La configurazione veloce e senza problemi permette di mettere subito in servizio il SIMATIC ET 200AL. Questa operazione è facilmente eseguibile tramite il TIA Portal mediante una etichettatura conforme a CAx di tutte le interfacce. Un sistema di identificazione univoco con codifica a colori assicura lassegnazione del colore dei cavi alle rispettive interfacce, semplificando il cablaggio. Siemens vi garantisce sistemi a prova di futuro, integrando prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata. Siemens investe già oggi sulle tecnologie di domani, ridefinendo così gli standard di mercato. Essi sono disponibili come moduli di ingressi o uscite digitali e analogici nonché come moduli misti (digitali). Il collegamento dei sensori avviene con la tecnica di collegamento M8 o M12. I moduli possono essere collegati a scelta a PROFINET o PROFIBUS oppure integrati in SIMATIC ET 200SP.