Startseite

SIEMENS - SIE6ES71456HD000AB0 ET200ECO PN, 4AO U/I 4XM12 - 6ES71456HD000AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71456HD000AB0 ET200ECO PN, 4AO U/I 4XM12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 4

  • Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515077824

Artikelnummer

SIE6ES71456HD000AB0

Herstellernummer

6ES71456HD000AB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

4

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ausgang, Strom:

ja

Ausgang, Spannung:

ja

Ausgangssignal konfigurierbar:

ja

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogausgänge:

16 Bit

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D

Breite:

60 mm

Höhe:

175 mm

Tiefe:

49 mm

SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 4 AO U/I; 4xM12, grado di protezione IP67 SIMATIC ET 200eco PN è una periferia a blocco compatta con collegamento PROFINET e grado di protezione IP65/67 e quindi una soluzione salvaspazio e a prova di futuro, che definisce nuovistandard di mercato e richiede allo stesso tempo un onere di montaggio molto basso. È possibile installare e mettere in servizio la periferia a blocco in modo semplice e flessibile in qualsiasi posizione. Grazie alla forma costruttiva intelligente, si può effettuare il montaggio sul posto direttamente sulla macchina o sulla linea di montaggio. La custodia molto robusta in zinco pressofuso assicura la protezione ideale in condizioni ambientali estremamente gravose e ne consente limpiego a temperature da -40° a +60°. Un ulteriore vantaggio del sistema è la sua elevatissima resistenza a vibrazioni, polvere, olio e umidità. Con il SIMATIC ET 200eco PN è disponibile una soluzione completa innovativa e a prova di futuro, che grazie allo switch a 2 porte integrato è configurabile in modo flessibile e implementabile in topologie lineari allinterno di un impianto. I connettori Power M12 L-coded semplificano il sistema di alimentazione, consentendo una caricabilità in corrente più elevata e quindi lunghezze di cavo molto maggiori nel campo, senza necessità di cavi di alimentazione aggiuntivi. Mediante tecnologie chiave, ulteriormente sviluppate con i prodotti ET 200, Siemens vi assicura soluzioni innovative e a prova di futuro, che vi aiutano ad affermarvi in nuove aree di business.​ Il portfolio comprende, oltre ai moduli di ingressie uscite digitali e analogici in diversi tipi di esecuzione (incl. moduli per misura di corrente, tensione, temperatura e resistenza), anche master IO-Link e un modulo fail-safe per il collegamento di sensori e attuatori fino a SIL 3 / PLe. Alloccorrenza possono essere disinserite anche le uscite dei moduli standard in applicazioni fail-safe fino a SIL 2.