Startseite

SIEMENS - SIE6ES71511BA020AB0 ET200S, INTERFMOD. IM151-1 HF, 12MBIT/S - 6ES71511BA020AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71511BA020AB0 ET200S, INTERFMOD. IM151-1 HF, 12MBIT/S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - ja

  • Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515074830

Artikelnummer

SIE6ES71511BA020AB0

Herstellernummer

6ES71511BA020AB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Potentialtrennung:

ja

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

119.5 mm

Tiefe:

75 mm

SIMATIC DP, Modulo d'interfaccia IM151-1 High Feature per ET200S velocità di trasmissione fino a 12Mbit/s volume di dati 244 byte p. I/O max. 63 moduli collegabili modo isocrono, collegamento del bus tramite presa Sub-D a 9 poli incl. modulo di chiusura SIMATIC ET 200S è un sistema di periferia decentrata modulare e scalabile, che è concepito specialmente per l'installazione in piccole cassette di distribuzione a livello di macchina. I moduli possono essere inseriti direttamente su una unità ET 200S IM con funzionalità di CPU oppure collegati tramite PROFINET o PROFIBUS ad un controllore centrale. SIMATIC ET 200S può essere ampliato con fino a 64 moduli di periferia, che possono essere inseriti in qualsiasi combinazione. Il sistema offre un'ampia gamma di unità. Molti moduli sono inoltre disponibili con diversi livelli di prestazioni, il che migliora notevolmente la scalabilità riguardo a funzionalità e prezzo. Oltre ai moduli con funzionalità standard (ST) sono infatti disponibili anche moduli con insieme di funzioni ampliato e diagnostica (HF High Feature / HS High Speed). Il vantaggio del sistema ET 200S consiste nella facilità d'impiego, ad es. grazie alla possibilità di eseguire la sostituzione di moduli e box morsetti durante l'esercizio. Grazieal cosiddetto "Hot Swapping"risultano notevolmente aumentate la disponibilità e la produttività della macchina.