Startseite

SIEMENS - SIE6ES71570AD820XA0 DP/PA COUPLER, EX-VERSION - 6ES71570AD820XA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71570AD820XA0 DP/PA COUPLER, EX-VERSION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Unterstützt Protokoll für INTERBUS - nein

  • Unterstützt Protokoll für ASI - nein

  • Unterstützt Protokoll für KNX - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515070559

Artikelnummer

SIE6ES71570AD820XA0

Herstellernummer

6ES71570AD820XA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Potentialtrennung:

ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

ja

Breite:

80 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

130 mm

SIMATIC DP, periferia decentrata DP/PA Coupler per montaggio in apparecchiature da campo versione Ex(IA) 110mA accoppiatore bus di campo tra PROFIBUS DP e segmenti del bus di campo secondo IEC 61158-2, Ad es. PROFIBUS PA, per campo di temperatura ampliato grado di protezione IP 20