SIEMENS - SIE6ES71570AG810XA0 ACTIVE FIELD DISTRIBUTOR AFD4 - 6ES71570AG810XA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 16...32 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Unterstützt Protokoll für INTERBUS - nein
Unterstützt Protokoll für ASI - nein
Unterstützt Protokoll für KNX - nein
Packung
1 ST
EAN
4025515081913
Artikelnummer
SIE6ES71570AG810XA0
Herstellernummer
6ES71570AG810XA0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei DC:
16...32 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Mit Potentialtrennung:
ja
Breite:
220 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
83 mm


