Startseite

SIEMENS - SIE6ES71571AB000AB0 ET 200AL, IM 157-1 PN - 6ES71571AB000AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71571AB000AB0 ET 200AL, IM 157-1 PN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

  • Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623403500

Artikelnummer

SIE6ES71571AB000AB0

Herstellernummer

6ES71571AB000AB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Mit Potentialtrennung:

ja

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

159 mm

Tiefe:

40 mm

SIMATIC ET 200, Modulo di interfaccia PROFINET IM 157-1 PN, grado di protezione IP67 SIMATIC ET 200AL è un sistema di periferia decentrata, modulare, con moduli di periferia compatti in IP65/67. Con il sistema di periferia, Siemens vi offre una soluzionesalvaspazio e a prova di futuro. Lingombro è limitato al minimo, poiché il SIMATIC ET 200AL, grazie alla larghezza di soli 30 mm e al basso peso di 145 g, è facilmente installabile sulla macchina o sulla linea di montaggio in qualsiasi posizione. Il sistema non solo è salvaspazio, bensì consente anche il suo impiego a temperature da -25° a +55° grazie a una custodia eccezionalmente robusta, protetta da spruzzi dacqua nonché a tenuta di olio e polvere. La configurazione veloce e senza problemi permette dimettere subito in servizio il SIMATIC ET 200AL. Questa operazione è facilmente eseguibile tramite il TIA Portal mediante una etichettatura conforme a CAx di tutte le interfacce. Un sistema di identificazione univoco con codifica a colori assicura lassegnazione del colore dei cavi alle rispettive interfacce, semplificando il cablaggio. Siemens vi garantisce sistemi a prova di futuro, integrando prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata. Siemens investe già oggi sulle tecnologie di domani, ridefinendo così gli standard di mercato. LET 200AL viene collegato al sistema di bus tramite il modulo dinterfaccia, che può essere a scelta un modulo di interfaccia MultiFieldbus, PROFINET o PROFIBUS.