SIEMENS - SIE6ES71936BP200BB0 BASEUNIT TYP B0, BU20-P12+A4+0B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 0...230 V
Eingangsspannung bei DC - 0...24 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A - ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A - nein
Packung
1 ST
EAN
4025515082057
Artikelnummer
SIE6ES71936BP200BB0
Herstellernummer
6ES71936BP200BB0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
0...230 V
Eingangsspannung bei DC:
0...24 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:
nein
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
0...230 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung bei DC:
0...24 V
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:
0...230 V
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:
0...230 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Systemkomponente:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
20 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm


