SIEMENS - SIE6ES71936BP202BA0 BASEUNIT TYPE A0, BU15-P16+A10+2B, PU 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V
Eingangsspannung bei DC - 19.2...28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A - ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A - ja
Packung
10 ST
EAN
4047623405733
Artikelnummer
SIE6ES71936BP202BA0
Herstellernummer
6ES71936BP202BA0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Eingangsspannung bei DC:
19.2...28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:
ja
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung bei DC:
19.2...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
15 mm
Höhe:
141 mm
Tiefe:
35 mm


