SIEMENS - SIE6ES71937AA000AA0 ET200ISP, TERM-MOD. TM-IM/EM60S, SCREW - 6ES71937AA000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 2
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A - ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A - ja
Mit integrierter Stromversorgung - nein
Packung
1 ST
EAN
4019169131711
Artikelnummer
SIE6ES71937AA000AA0
Herstellernummer
6ES71937AA000AA0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung bei DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
2
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:
ja
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung bei DC:
20.4...28.8 V
Max. Eingangsstrom bei DC:
4 A
Max. Ausgangsstrom bei DC:
4 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D
Breite:
60 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
52 mm


