Startseite

SIEMENS - SIE6ES71937CA100AA0 ET200ISP, TERM-MOD. TM-EM/EM60C F. EM - 6ES71937CA100AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71937CA100AA0 ET200ISP, TERM-MOD. TM-EM/EM60C F. EM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der Steckplätze - 2

  • Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A - ja

  • Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A - ja

  • Mit integrierter Stromversorgung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169131759

Artikelnummer

SIE6ES71937CA100AA0

Herstellernummer

6ES71937CA100AA0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der Steckplätze:

2

Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:

ja

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Max. Eingangsstrom bei DC:

4 A

Max. Ausgangsstrom bei DC:

4 A

Art der Ausgangsspannung:

DC

Systemkomponente:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D

Breite:

60 mm

Höhe:

190 mm

Tiefe:

52 mm

SIMATIC, modulo terminale TM-EM/EM60C per ET200iSP, per lalloggiamento di due moduli di elettronica, morsetti a molla, Ex eb [ia Ga/ib] IIC T4 Gb, Ex eb [ia IIIC Da] IIC T4 Gb, Ex eb [ia/ib] I Mb