SIEMENS - SIE6ES71937DB200AA0 ET200ISP, TERM-MOD. TM-PS-B UC - 6ES71937DB200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A - nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A - nein
Mit integrierter Stromversorgung - nein
Packung
1 ST
EAN
4019169214537
Artikelnummer
SIE6ES71937DB200AA0
Herstellernummer
6ES71937DB200AA0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
85...264 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:
nein
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
85...264 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
6 A
Ausgangsspannung bei DC:
20.4...28.8 V
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
6 A
Max. Ausgangsstrom bei DC:
5 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D
Breite:
60 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
52 mm


