Startseite

SIEMENS - SIE6ES71942LH101AA0 POWER CABLE M8, 1,0M - 6ES71942LH101AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71942LH101AA0 POWER CABLE M8, 1,0M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623402978

Artikelnummer

SIE6ES71942LH101AA0

Herstellernummer

6ES71942LH101AA0

Hersteller

SIE

Länge:

1 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Rundstecker

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Rundstecker

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

nein

cavo di potenza M8, da entrambi i lati confezionato con connettore M8 e presa M8, a 4 poli, Lunghezza 1,0m SIMATIC ET 200AL è un sistema di periferia decentrata, modulare, con moduli di periferia compatti in IP65/67. Con il sistema di periferia, Siemens vi offre una soluzione salvaspazio e a prova di futuro. Lingombro è limitato al minimo, poiché il SIMATIC ET 200AL, grazie alla larghezza di soli 30 mm e al basso peso di 145 g, è facilmente installabile sulla macchina o sulla linea di montaggio in qualsiasi posizione. Il sistema non solo è salvaspazio, bensì consente anche il suo impiego a temperature da -25° a +55° grazie a una custodia eccezionalmente robusta, protetta da spruzzi dacqua nonché a tenuta di olio e polvere. La configurazione veloce e senza problemi permette di mettere subito in servizio il SIMATIC ET 200AL. Questa operazione è facilmente eseguibile tramite il TIA Portal mediante una etichettatura conforme a CAx di tutte le interfacce. Un sistema di identificazione univoco con codifica a colori assicura lassegnazione del colore dei cavi alle rispettive interfacce, semplificando il cablaggio. Siemens vi garantisce sistemi a prova di futuro, integrando prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata. Siemens investe già oggi sulle tecnologie di domani, ridefinendo così gli standard di mercato. Gli accessori disponibili per ET 200AL vanno dai connettori e dai cavi di collegamento (preconfezionati) al bus e allalimentazione attraverso le targhette identificative fino allattrezzo per la rapida spelatura del cavo di bus. Accessori per SIMATIC ET 200AL