Startseite

SIEMENS - SIE6ES71944AF000AA0 ET200PRO, CM IM PN 2XRJ45 - 6ES71944AF000AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71944AF000AA0 ET200PRO, CM IM PN 2XRJ45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der Steckplätze - 4

  • Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A - nein

  • Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A - nein

  • Mit integrierter Stromversorgung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515075509

Artikelnummer

SIE6ES71944AF000AA0

Herstellernummer

6ES71944AF000AA0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der Steckplätze:

4

Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:

nein

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Max. Eingangsstrom bei DC:

8 A

Max. Ausgangsstrom bei DC:

8 A

Art der Ausgangsspannung:

DC

Systemkomponente:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

90 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

51 mm

SIMATIC DP, modulo di connessione per modulo di interfaccia PROFINET ET 200 PRO, collegamento 2xRJ45, 2 x connettori denergia Push Pull per PROFINET PN SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile con grado di protezione IP65/67, che si contraddistingue per la sua ampia gamma di moduli. Siemens vi offre così la possibilità di una soluzione applicativa salvaspazio e multifunzionale che, grazie alla sua struttura modulare, può essere installata direttamente sulla macchina e nonnecessita di quadro elettrico. Potete reagire con flessibilità e rapidità ai diversi requisiti di automazione, poiché il sistema di periferia comprende una gamma di moduli ampia e innovativa. Oltre alla versatilità dei moduli, il sistema consente di risparmiare spazio ed è facile da montare grazie alla sua struttura. Inoltre, è possibile limitare al minimo i tempi di fermo dellimpianto, impiegando le numerose ed efficaci opzioni di diagnostica che SIMATIC ET 200pro offre con i suoi moduli High Feature. La funzione Hot Swapping consente di sostituire i moduli di elettronica in caso di guasto senza disinserzione dellimpianto. Durante la sostituzione dei moduli, il cablaggio viene mantenuto e i restanti componenti dellimpianto continuano a funzionare. Siemens vi offre una soluzione completa di alta qualità e impiegabile con flessibilità, che può essere utilizzata anche con carichi meccanici elevati grazie allesecuzione robusta. La gestione continua della qualità contribuisce al successo dei prodotti ET 200,che fissano nuovi standard di mercato e rendono Siemens un partner affidabile. Il sistema offre una portfolio assai ampio di moduli. Oltre a diversi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici nei più svariati tipi di esecuzione, è disponibile ancheuna serie di moduli fail-safe per limpiego fino a SIL 3 / PLe. Specialmente per il comando di motori il sistema ET 200pro offre soluzioni integrate in forma di avviatori motore e convertitori di frequenza, eventualmente disponibili come varianti fail-safe. Un master IO-Link e un modulo per il collegamento di componenti e apparecchiature RFID tramite linterfaccia RS 232 / 422 completano il portfolio.