SIEMENS - SIE6ES71944BD000AA0 ET200PRO, CM PM-E 7/8 - 6ES71944BD000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A - nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A - nein
Mit integrierter Stromversorgung - nein
Packung
1 ST
EAN
4025515072904
Artikelnummer
SIE6ES71944BD000AA0
Herstellernummer
6ES71944BD000AA0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung bei DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:
nein
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung bei DC:
20.4...28.8 V
Max. Eingangsstrom bei DC:
8 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
48 mm


