Startseite

SIEMENS - SIE6ES71946KA000XA0 SIMATIC DP ET200, CAVO Y - 6ES71946KA000XA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71946KA000XA0 SIMATIC DP ET200, CAVO Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.19 m

  • Funktion - SPS-Erweiterung

  • Polzahl - 5

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515077862

Artikelnummer

SIE6ES71946KA000XA0

Herstellernummer

6ES71946KA000XA0

Hersteller

SIE

Länge:

0.19 m

Funktion:

SPS-Erweiterung

Polzahl:

5

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Rundstecker

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Rundstecker

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

SIMATIC DP, Cavo a Y per periferia decentrata ET 200 per il collegamento doppio di I/O mediante cavo singolo all’ET 200 a 5 poli M12, 200mm Accessori per SIMATIC ET 200