Startseite

SIEMENS - SIE6ES71951GA000XA0 ET200M, RAIL 483MM - 6ES71951GA000XA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71951GA000XA0 ET200M, RAIL 483MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sonderprofil

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 482.6 mm

  • Höhe - 122 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515060123

Artikelnummer

SIE6ES71951GA000XA0

Herstellernummer

6ES71951GA000XA0

Hersteller

SIE

Ausführung:

Sonderprofil

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

482.6 mm

Höhe:

122 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Bohrlochabstand mittig:

466 mm

Materialstärke:

2.5 mm

SIMATIC DP, guida profilata per ET 200, lunghezza 482,6 mm, per lalloggiamento di moduli di bus per la funzione di estrazione e inserimento Le guide profilate SIMATIC sono disponibili in diverse lunghezze per linstallazione diretta nel quadro elettrico oper il taglio alla lunghezza desiderata. Per il corretto collegamento di messa a terra vanno impiegati opportuni morsetti di messa a terra.