Startseite

SIEMENS - SIE6ES71957HC000XA0 ET200M, BUS UNIT F 1 80MM I/O MODULE - 6ES71957HC000XA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71957HC000XA0 ET200M, BUS UNIT F 1 80MM I/O MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der Steckplätze - 2

  • Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A - ja

  • Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A - ja

  • Mit integrierter Stromversorgung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515060215

Artikelnummer

SIE6ES71957HC000XA0

Herstellernummer

6ES71957HC000XA0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der Steckplätze:

2

Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:

ja

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom bei DC:

6 A

Systemkomponente:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

97 mm

Höhe:

92 mm

Tiefe:

30 mm

SIMATIC DP, modulo di bus per ET 200 per lalloggiamento di una unità di periferia larga 80mm per la funzione di estrazione e inserimento SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12 moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplifica in modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio. ET 200M può essere impiegato sia per applicazioni standard che orientate alla sicurezza. Come unità periferiche (linterfaccia verso il processo) sono impiegabili fino a 12 moduli di ingresso/uscita multicanali (ad es. 64 ingressi digitali) e moduli funzionali nonché processori di comunicazione dellS7-300. LET 200M supporta anche unità con dati utili ampliati, come ad es. le unità HART con variabili HART ausiliarie. Per un semplice cablaggio, oltre alle classiche tecniche di collegamento, lET 200M dispone della tecnica di collegamento rapido Fast Connect senza necessità di spelatura del cavo.