SIEMENS - SIE6ES71957HD100XA0 ET200M, BUS UNIT F 2 IM 153-2 RED.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 2
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A - nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A - nein
Mit integrierter Stromversorgung - nein
Packung
1 ST
EAN
4025515068723
Artikelnummer
SIE6ES71957HD100XA0
Herstellernummer
6ES71957HD100XA0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung bei DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
2
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:
nein
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei DC:
6 A
Systemkomponente:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
97 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
30 mm


