Startseite

SIEMENS - SIE6ES71957HF800XA0 ET200M, BUSMODUL BM DP/PA - 6ES71957HF800XA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71957HF800XA0 ET200M, BUSMODUL BM DP/PA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit integrierter Stromversorgung - nein

  • Systemkomponente - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515060246

Artikelnummer

SIE6ES71957HF800XA0

Herstellernummer

6ES71957HF800XA0

Hersteller

SIE

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Systemkomponente:

ja

SIMATIC DP, modulo di bus BM DP/PA per campo di temperatura ampliato modulo di bus per accoppiatore DP/PA per funzione estrazione e inserimento durante il funzionamento SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12 moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplifica in modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio. ET 200M può essere impiegato sia per applicazioni standard che orientate alla sicurezza. Come unità periferiche (linterfaccia verso il processo)sono impiegabili fino a 12 moduli di ingresso/uscita multicanali (ad es. 64 ingressi digitali) e moduli funzionali nonché processori di comunicazione dellS7-300. LET 200M supporta anche unità con dati utili ampliati, come ad es. le unità HART con variabili HART ausiliarie. Per un semplice cablaggio, oltre alle classiche tecniche di collegamento, lET 200M dispone della tecnica di collegamento rapido Fast Connect senza necessità di spelatura del cavo.