Startseite

SIEMENS - SIE6ES72141BG400XB0 CPU 1214C, AC/DC/RELAY, 14DI/10DO/2AI - 6ES72141BG400XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES72141BG400XB0 CPU 1214C, AC/DC/RELAY, 14DI/10DO/2AI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Ausführung - kompakt

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 10

  • Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 0.08 ms

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 0 kg CO2 eq.

EAN

4047623402749

Artikelnummer

SIE6ES72141BG400XB0

Herstellernummer

6ES72141BG400XB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

85...264 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Ausführung:

kompakt

Anzahl der digitalen Ausgänge:

10

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

0.08 ms

Anzahl der digitalen Eingänge:

14

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der Relaisausgänge:

10

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

85...264 V

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Mit Display:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

ja

Redundanzfähigkeit:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Speicherart:

RAM

Speichergröße:

100 kByte

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Programmspeichererweiterung möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

110 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU compatta, relè AC/DC, I/O onboard: 14 DI DC 24 V; 10 DO relè 2A; 2 AI 0...10V DC, alimentazione: AC AC 85...264V a 47...63Hz, memoria di programma / memoria dati 150 KB SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. I Basic Controller sono la scelta migliore per risolvere in modo flessibile ed efficiente i compiti di automazione nella fascia di potenzialità medio bassa. Le unità centrali sono scalabili nelle loro prestazionie sono disponibili per diverse tensioni di ingresso e con uscite a transistor o a relè. Sono fornibili anche varianti Safety. Oltre agli ingressi e uscite già integrati, le CPU compatte possono essere ampliate direttamente sullapparecchio oppure con diversi moduli di ingressi/uscite e di comunicazione per adattarle perfettamente alle vostre esigenze. Anche gli apparecchi HMI sono collegabili attraverso linterfaccia Ethernet integrata. La memoria della CPU può essere ampliata tramite Memory Card, il PLC viene progettato con il software STEP 7 Basic nel TIA Portal. Il micro-PLC ha molteplici possibilità di collegamento in rete tramite i diversi standard di comunicazione con le funzioni integrate (PROFINET, Modbus, etc.) oppure i moduli addizionali (IO-Link, AS-I, etc.) ed offre quindi la massima flessibilità per la configurazione delle reti e della topologia. Grazie alla sua forma costruttiva compatta, i campi di impiego per lS7-1200 sono molteplici e vanno da semplici macchine per imballaggio a impianti di riscaldamento, fino allutilizzo come sistema sottordinato in grandi impianti. Design compatto, struttura modulare e I/O integrati consentono di risparmiare spazio nel quadro elettrico. Il software di progettazione STEP 7 è integrato nel TIA Portal ed accede quindi ad una gestione dati comune, ad un concetto operativo uniforme ed a servizi di comunicazione omogenei per tutti i componenti di un sistema. Questo significa una messa in servizio più veloce ed un ridotto onere di progettazione.