Startseite

SIEMENS - SIE6ES72211BH320XB0 DIGITAL INPUT SM 1221, 16DI, 24V DC - 6ES72211BH320XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES72211BH320XB0 DIGITAL INPUT SM 1221, 16DI, 24V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 0 kg CO2 eq.

EAN

6940408101920

Artikelnummer

SIE6ES72211BH320XB0

Herstellernummer

6ES72211BH320XB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

4 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...30 V

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.2...12.8 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

SIMATIC S7-1200, unità di ingressi digitali SM 1221, 16DI, DC 24V, Sink/Source SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. Con i moduli di ingressi/uscite si può personalizzare la configurazione del vostro SIMATIC S7-1200 (eccetto CPU 1211C) in base alle esigenze specifiche. Inoltre è disponibile una serie di moduli di ingressi e uscite digitali o analogici e moduli misti, anche nelle varianti fail-safe. Con queste opzioni costruttive capillari, potete risparmiare spazio nel quadro elettrico e ottimizzare i costi hardware.