SIEMENS - SIE6ES72213BD300XB0 SIGNAL BOARD SB 1221, 4 DI 24VDC 200KHZ - 6ES72213BD300XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
6940408100787
Artikelnummer
SIE6ES72213BD300XB0
Herstellernummer
6ES72213BD300XB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
7 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
0...28.8 V
Ausgangsstrom:
0 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...0 V
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.0025...12.8 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
21 mm


