Startseite

SIEMENS - SIE6ES72221BH320XB0 DIGITAL OUTPUT SM1222, 16 DO, 24V DC - 6ES72221BH320XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES72221BH320XB0 DIGITAL OUTPUT SM1222, 16 DO, 24V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6940408101951

Artikelnummer

SIE6ES72221BH320XB0

Herstellernummer

6ES72221BH320XB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.05...0.2 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

SIMATIC S7-1200, unità di uscite digitali SM 1222, 16DO, DC 24V, Transistor 0,5A SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. Con i moduli di ingressi/uscite si può personalizzare la configurazione del vostro SIMATIC S7-1200 (eccetto CPU 1211C) in base alle esigenze specifiche. Inoltre è disponibile una serie di moduli di ingressi e uscite digitali o analogici e moduli misti, anche nelle varianti fail-safe. Con queste opzioni costruttive capillari, potete risparmiare spazio nel quadro elettrico e ottimizzare i costi hardware.