SIEMENS - SIE6ES72233AD300XB0 SIGNAL BOARD SB 1223, 2DI/2DQ 5V 200KHZ - 6ES72233AD300XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V
Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 2
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
6940408100817
Artikelnummer
SIE6ES72233AD300XB0
Herstellernummer
6ES72233AD300XB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
15 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
0...6 V
Ausgangsstrom:
0.1 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
4.25...6 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.05...20 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
21 mm


