Startseite

SIEMENS - SIE6ES72233BD300XB0 SIGNAL BOARD SB 1223, 2DI/2DQ 24V 200KHZ - 6ES72233BD300XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES72233BD300XB0 SIGNAL BOARD SB 1223, 2DI/2DQ 24V 200KHZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 2

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6940408100800

Artikelnummer

SIE6ES72233BD300XB0

Herstellernummer

6ES72233BD300XB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

7 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...28.8 V

Ausgangsstrom:

0.1 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

20.4...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.25...0.25 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

38 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

21 mm

SIMATIC S7-1200, I/O digitali SB 1223, 2DI/2DQ, DC 24V 200kHz SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. Se dovete ampliare la vostra CPU SIMATIC S7-1200 con solo pochi ingressi o uscite, le Signal Board rappresentano una valida alternativa ai moduli di ingressi e uscite. Le Signal Board vengono inserite direttamente sulla parte frontale del controllore (possibile anche con CPU 1211C) e sono disponibili come ingressi e uscite analogici o digitali e moduli misti. È disponibile anche una Communication Board con interfaccia RS 485. Le Signal Board consentono anche un ampliamento successivo della configurazione senza necessità di ulteriore spazio nel quadro elettrico.