Startseite

SIEMENS - SIE6ES72314HA300XB0 SIGNAL BOARD SB 1231, 1 AI - 6ES72314HA300XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES72314HA300XB0 SIGNAL BOARD SB 1231, 1 AI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 1

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Eingang, Widerstand - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6940408100909

Artikelnummer

SIE6ES72314HA300XB0

Herstellernummer

6ES72314HA300XB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

11 Bit

Ausgang, Strom:

nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Ausgang, Spannung:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Ausgangssignal konfigurierbar:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Auflösung der Analogausgänge:

0 Bit

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

38 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

21 mm

SIMATIC S7-1200, unità di ingressi analogici, SB 1231, 1 AI, +/- DC 10 V (Risol. a 12 bit) oppure 0-20mA SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. Se dovete ampliare la vostra CPU SIMATIC S7-1200 con solo pochi ingressi o uscite, le Signal Board rappresentano una valida alternativa ai moduli di ingressi e uscite. Le Signal Board vengono inserite direttamente sulla parte frontale del controllore (possibile anche con CPU 1211C) e sono disponibili come ingressi e uscite analogici o digitali e moduli misti. È disponibile anche una Communication Board con interfaccia RS 485. Le Signal Board consentono anche un ampliamento successivo della configurazione senza necessità di ulteriore spazio nel quadro elettrico.