Startseite

SIEMENS - SIE6ES72315PF320XB0 S7-1200, ANALOG INPUT SM 1231 RTD, 8 AI - 6ES72315PF320XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES72315PF320XB0 S7-1200, ANALOG INPUT SM 1231 RTD, 8 AI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 8

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - nein

  • Eingang, Spannung - nein

  • Eingang, Widerstand - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6940408101883

Artikelnummer

SIE6ES72315PF320XB0

Herstellernummer

6ES72315PF320XB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

8

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

nein

Eingang, Widerstand:

ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

15 Bit

Eingang, Widerstandsthermometer:

ja

Eingang, Thermoelement:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

70 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

SIMATIC S7-1200, unità di ingressi analogici, SM 1231 RTD, 8x moduli AI RTD SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. Con i moduli di ingressi/uscite si può personalizzare la configurazione del vostroSIMATIC S7-1200 (eccetto CPU 1211C) in base alle esigenze specifiche. Inoltre è disponibile una serie di moduli di ingressi e uscite digitali o analogici e moduli misti, anche nelle varianti fail-safe. Con queste opzioni costruttive capillari, potete risparmiare spazio nel quadro elettrico e ottimizzare i costi hardware.