SIEMENS - SIE6ES72315QA300XB0 SIGNAL BOARD SB 1231 TC, 1 AI - 6ES72315QA300XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 1
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - nein
Eingang, Spannung - ja
Eingang, Widerstand - nein
Packung
1 ST
EAN
6940408100923
Artikelnummer
SIE6ES72315QA300XB0
Herstellernummer
6ES72315QA300XB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Ausgang, Strom:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Ausgang, Spannung:
nein
Eingang, Thermoelement:
ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
21 mm


