SIEMENS - SIE6ES72324HD320XB0 ANALOG OUTPUT SM 1232, 4AO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Eingang, Strom - nein
Eingang, Spannung - nein
Eingang, Widerstand - nein
Packung
1 ST
EAN
6940408102064
Artikelnummer
SIE6ES72324HD320XB0
Herstellernummer
6ES72324HD320XB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Ausgang, Strom:
ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Ausgang, Spannung:
ja
Eingang, Thermoelement:
nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm


