SIEMENS - SIE6ES72741XA300XA0 S7-1200 POTENTIOMETER MODULE,2 POT INPUT - 6ES72741XA300XA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Mit Prozess-Simulation, Hardware/Software - nein
Packung
1 ST
EAN
4047623402343
Artikelnummer
SIE6ES72741XA300XA0
Herstellernummer
6ES72741XA300XA0
Hersteller
SIE
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Mit Prozess-Simulation, Hardware/Software:
nein
Breite:
20 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
14 mm


