Startseite

SIEMENS - SIE6ES72741XH300XA0 S7-1200 SIMULATOR MODULE SIM1274, 14 INP - 6ES72741XH300XA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES72741XH300XA0 S7-1200 SIMULATOR MODULE SIM1274, 14 INP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 14

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Mit Prozess-Simulation, Hardware/Software - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6940408100534

Artikelnummer

SIE6ES72741XH300XA0

Herstellernummer

6ES72741XH300XA0

Hersteller

SIE

Anzahl der digitalen Eingänge:

14

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Mit Prozess-Simulation, Hardware/Software:

nein

Breite:

67 mm

Höhe:

35 mm

Tiefe:

23 mm

SIMATIC S7-1200, modulo di simulazione SIM 1274, per CPU 1214/1215 14 interruttori lato ingresso DC 24V SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flessibile grazie a molteplici possibilità di comunicazione. Per famiglia SIMATIC S7-1200 sono anche disponibili accessori a seconda dellesigenza. Si va dalla scheda batteria (Battery Board, BB) per il tamponamento a lunga durata dellorologio in tempo reale alle Memory Card e ai simulatori di ingressi, fino allo switch Ethernet con quattro porte RJ45.